TSL - Transformador LRS 100W 12VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250242
Ref.Sonepar
394771
EAN
8435517503140
Transformador LRS de 100W. Tensión de entrada: 85~264V AC. Corriente de entrada: 1,2A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 12V. Intensidad de salida: 8,5A. Potencia nominal: 100W. Número de salidas: 2. Protección IP: 20. Formato: carcasa metálica rejilla.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL