TSL - Transformador LRS 35W 12VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Potencia de salida desde/hasta - 35...35 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - I
Longitud - 99 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250380
Ref.Sonepar
394774
EAN
8435517503188
Adecuado para tensión constante:
sí
Potencia de salida desde/hasta:
35...35 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
99 mm
Anchura:
82 mm
Altura:
30 mm
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL


