TUCAI - ARAND.GOMA SEMI CNA.1.1/2" 41x67x5 BL.

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARAND.GOMA SEMI CNA.1.1/2" 41x67x5 BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 41 mm

  • Diámetro exterior - 67 mm

  • Grosor - 5 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9789

Ref.Sonepar

592673

EAN

8429343355561

Diámetro interior:

41 mm

Diámetro exterior:

67 mm

Grosor:

5 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI