TUCAI - ARAND.GOMA SEMI-CONICA 1/2" 20x56x6 BL.

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARAND.GOMA SEMI-CONICA 1/2" 20x56x6 BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 20 mm

  • Diámetro exterior - 56 mm

  • Grosor - 6 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9785

Ref.Sonepar

592669

EAN

8429343355400

Diámetro interior:

20 mm

Diámetro exterior:

56 mm

Grosor:

6 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI