TUCAI - ARAND.GOMA SEMI-CONICA 2" 56x81x8,5 BL.

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARAND.GOMA SEMI-CONICA 2" 56x81x8,5 BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 56 mm

  • Diámetro exterior - 81 mm

  • Grosor - 8.5 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9790

Ref.Sonepar

592674

EAN

8429343355608

Diámetro interior:

56 mm

Diámetro exterior:

81 mm

Grosor:

8.5 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI