TUCAI - ARAND.GOMA SEMI-CONICA 3/8" 15x56x7 BL.

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARAND.GOMA SEMI-CONICA 3/8" 15x56x7 BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 15 mm

  • Diámetro exterior - 56 mm

  • Grosor - 7 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9784

Ref.Sonepar

592668

EAN

8429343355363

Diámetro interior:

15 mm

Diámetro exterior:

56 mm

Grosor:

7 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI