TUCAI - Arandela de goma cónica 3/4" 24x56x8 blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 24 mm
Diámetro exterior - 56 mm
Grosor - 8 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9779
Ref.Sonepar
592666
EAN
8429343355165
Diámetro interior:
24 mm
Diámetro exterior:
56 mm
Grosor:
8 mm
Material:
Plástico
Arandela de goma cónica de diámetro 3/4 y medidas 24x56x8mm. Fabricada con goma de color blanco y diseñada para aplicarse en desagües de bidet y lavabo.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


