TUCAI - Arandela de goma plana 1.1/2" 40x77x22 blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 40 mm
Diámetro exterior - 77 mm
Grosor - 22 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9775
Ref.Sonepar
592663
EAN
8429343355004
Diámetro interior:
40 mm
Diámetro exterior:
77 mm
Grosor:
22 mm
Material:
Plástico
Arandela de goma plana de diámetro 1,1/2 y medidas 40x77x2mm. Fabricada con goma de color blanco y diseñada para aplicarse en desagües.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


