TUCAI - Arandela de goma plana 3/8" 10x30x2 blanca - 9770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 16 mm
Diámetro exterior - 30 mm
Grosor - 2 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9770
Ref.Sonepar
592658
EAN
8429343354809
Diámetro interior:
16 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Plástico
Arandela de goma plana de diámetro 3/8 y medidas 10x30x2mm. Fabricada con goma de color blanco y diseñada para aplicarse en desagües.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


