TUCAI - ARANDELA GOMA CONICA 1" 27x56x8 BL.

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARANDELA GOMA CONICA 1" 27x56x8 BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 27 mm

  • Diámetro exterior - 56 mm

  • Grosor - 8 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9780

Ref.Sonepar

592667

EAN

8429343355202

Diámetro interior:

27 mm

Diámetro exterior:

56 mm

Grosor:

8 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI