TUCAI - ARANDELA GOMA PLANA 1/2" 20x45x2

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARANDELA GOMA PLANA 1/2" 20x45x2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 20 mm

  • Diámetro exterior - 45 mm

  • Grosor - 2 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9771

Ref.Sonepar

592659

EAN

8429343354847

Diámetro interior:

20 mm

Diámetro exterior:

45 mm

Grosor:

2 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI