TUCAI - ARANDELA GOMA PLANA 1" 30x70x2

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARANDELA GOMA PLANA 1" 30x70x2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 30 mm

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Grosor - 2 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9773

Ref.Sonepar

592661

EAN

8429343354922

Diámetro interior:

30 mm

Diámetro exterior:

70 mm

Grosor:

2 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI