TUCAI - ARANDELA GOMA PLANA 3/4" 25x59x2

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - ARANDELA GOMA PLANA 3/4" 25x59x2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interior - 25 mm

  • Diámetro exterior - 59 mm

  • Grosor - 2 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9772

Ref.Sonepar

592660

EAN

8429343354885

Diámetro interior:

25 mm

Diámetro exterior:

59 mm

Grosor:

2 mm

Material:

Plástico

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI