TUCAI - Flexible EXTRA TWIST O2B HG-1 1/2-300 (Bolsa 1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204773
Ref.Sonepar
592604
EAN
8429343708589
Flexible EXTRA TWIST H 1.1/2" - H 1.1/2" trenzado inoxidable, diámetro interior 36mm, diámetro paso 30mm, longitud 300mm. Conexionado de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal. Diámetro exterior 44mm, caudal nominal 650l./min, radio de curvatura 70mm, presión de servicio sanitario 16 bar/+70ºC, temperatura calefacción 12 bar / +90ºC. Compuesto de una tubería corrugada de HDPE recubierta por una trenza de acero inoxidable AISI 304, la gama de conexiones EXTRA TWIST es extremadamente flexible y no colapsa. Los flexibles ofrecen un caudal óptimo sin restricción. Están diseñados para el conexionado de calentadores, descalcificadores, bombas, batería de contadores, sistemas de calefacción y filtración de agua. Este flexible corrugado no colapsa y cabe en espacios exiguos gracias a un radio de curvatura muy pequeño, tiene una excelente resistencia a los ácidos, los agentes alcalinos, las sales y los disolventes. Una tubería de HDPE antibacteriano garantiza el cumplimiento de la Directiva Europea del Agua (DWD) en materia de metales. La gama EXTRA TWIST incorpora elementos metálicos conformes a la Directiva Europea del Agua (DWD) que define los límites de impurezas aceptados en los metales en contacto con el agua. Garantiza que la calidad del agua potable a la salida del grifo es la adecuada.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


