TUCAI - Flexible PRESINOX 14800-GLP-H1/2-H20x1.5-1500

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible PRESINOX 14800-GLP-H1/2-H20x1.5-1500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8628

Ref.Sonepar

592639

EAN

8429343265341

Flexible de acero inoxidable Presinox GLP 14800 de 1500mm de longitud para la conexión de aparatos de uso doméstico que utilizan el butano y propano distribuidos por recipientes. Los casquillos de conexión son H1/2 / H20x1,5. Este producto está fabricado a partir de una tubería de acero inoxidable austenítico que favorece la flexibilidad del producto y asegura una mayor resistencia al envejecimiento y al desgaste causado por el uso. Además de esta tubería de inox, el flexible 14800 viene reforzado con un trenzado de acero inoxidable que favorece la resistencia y flexibilidad mecánica, además de estar recubierto por una capa externa protectora de PVC. Las especificaciones técnicas de este producto son: caudal de >1,3 kg/h, no tiene limitación de radio de curvatura, presión de trabajo de 0,5 bar, no apto para utilitzarse con gas natural.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI