TUCAI - Flexible PRESINOX 14800 HG-1212-1500 gas - 8622

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible PRESINOX 14800 HG-1212-1500 gas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8622

Ref.Sonepar

592638

EAN

8429343264986

Tubo flexible metálico reforzado Presinox 14800 para conexión de aparatos fijos de gas de 1500mm de longitud. Este producto está fabricado con un tubo interior flexible coarrugado de acero inoxidable reforzado en su centro con un trenzado inox y con un recubrimiento exterior de poliolefina libre de halógenos, como protección contra la corrosión y los agentes externos. Los casquillos de conexión hembra-hembra de 1/2 también són inoxidables. Por su constitución, este tubo soporta cargas de trabajo con temperaturas de hasta 650ºC. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 20mm, diámetro interior de 12mm, diámetro de paso de 9,5mm, caudal de gas de >1,5m cúbicos, no presenta limitación de radio de curvatura, presión de trabajo de 0,5 bar, apto para gases de 2ª y 3ª familia, diseñado especialmente para instalaciones fijas, pero también se puede usar en instalaciones móviles.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI