TUCAI - Flexible PRESINOX-EXT-PR HH-3434-1000 gas

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible PRESINOX-EXT-PR HH-3434-1000 gas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4406

Ref.Sonepar

490171

EAN

8429343099076

Tubo flexible metálico extensible Presinox extensible DN20 para instalaciones fijas de gas de entre 1000mm y 1700mm de longitud. Los casquillos de conexión de este producto son HH de 3/4 cada uno. La gran capacidad de extensión de este producto, en hasta un 70% de su longitud mínima, permiten acoplar el producto a cada instalación haciéndolo especialmente útil en instalaciones fijas de gas como calentadores de agua, calderas, encimeras, y muchos otros productos. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 19mm, diámetro interior de 12mm, radio de curvatura mínimo de 31mm, presión de trabajo de 0,4 bar, apto para gases de 2ª y 3ª familia, refuerzo exterior de protección. Distribución: 5 unidasdes por paquete o 25 unidades por caja.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI