TUCAI - Flexible PRESINOX-VALVULA 14800 MM-1212-1000 gas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8611
Ref.Sonepar
91095
EAN
8429343265068
Tubo flexible metálico reforzado con válvula de 1000mm de longitud para la conexión de aparatos fijos o móviles a gas. Los casquillos de conexión de este producto son MM de diámetro 1/2 cada uno y están hechos de acero inoxidable. Así mismo, el tubo interior coarrugado interior también está hecho de acero inoxidable flexible que facilita la instalación del producto. Un refuerzo intermedio con trenzado inoxidable y un recubrimiento exterior de poliolefina libre de halógenos, protegen el producto de la corrosión y los agentes externos asegurando una mayor durabilidad, así como también una resistencia al fuego de hasta 650ºC. La gran versatilidad de este producto permite que se utilice tanto en encimeras, hornos o cocinas en general, como también a estufas o calentadores. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 20mm, diámetro interior de 12mm, diámetro de paso de >0,8 m3/h, no tiene limitación del radio de curvatura, presión de trabajo de 0,5 bar.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


