TUCAI - Flexible PULLOUT-TWIST H1/2con-M15x1-1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203352
Ref.Sonepar
247916
EAN
8429343586514
Flexible de polímero ACB Pull out Twist de 1500cm. Esta tuberiá está fabricada con caucho EPDM muy resistente y reforzada en su exterior con un trenzado polimérico, y está pensado para conectarse a los grifos de cocina y facilitar el trabajo en esta zona del hogar, puesto que se extiende durante su uso y se recoge sin ocupar espacio al finalizar el trabajo. Los flexibles de la gama Pull out tienen una flexibilidad excepcional: se pueden curvar sin colapsarse y presentan una alta resistencia a la tracción y a la presión. Además, se caracterizan por un peso muy ligero así como una calidad a prueba de fricción y abrasión. Los rácores de este producto son H 1/2 con - M15x1 y están fabricados en latón, además, el tubo tiene unos casquillos inoxidables que refuerzan la unión de los rácores. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior de 8mm, diámetro de paso de 6,2mm, caudal nominal de 29l/min, radio de curvatura de 20mm, presión de trabajo de 5 bar, apto para su uso como fuente de agua potable.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


