TUCAI - FLEXIBLE RIVER BAT MG-1"-800 AGUA - 1370

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE RIVER BAT MG-1"-800 AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1370

Ref.Sonepar

827755

EAN

8429343047725

Tubo flexible reforzado y trenzado de acero inoxidable River BAT DN25 de 800mm de longitud especial para baterías de contadores. Los casquillos de conexión de este producto son MH de diámetro 1 cada uno y fabricados con latón. Este flexible para agua está fabricado con caucho EPDM, un material muy resistente, y está reforzado con un trenzado de fibra intermedio, con lo cual asegura una mayor durabilidad. Así mismo, esta tubería interior reforzada permite radios de curvatura muy pequeños sin colapsamiento. La parte exterior de este flexible está reforzada por un trenzado de acero inoxidable. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 37mm, diámetro interior de 25mm, diámetro de paso de 20mm, caudal nominal de 250 l/min, radio de curvatura mínimo de 130mm, presión máxima de trabajo de 17 bar, apto como fuente de agua potable y también para uso alimentario.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI