TUCAI - Flexible RIVER BAT MG-3/4"-400 agua

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible RIVER BAT MG-3/4"-400 agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1352

Ref.Sonepar

72846

EAN

8429343046940

Tubo flexible reforzado y trenzado de acero inoxidable River BAT DN19 de 400mm de longitud especial para baterías de contadores. Los casquillos de conexión de este producto son MH de diámetro 3/4 cada uno y fabricados con latón. Este flexible para agua está fabricado con caucho EPDM, un material muy resistente, y está reforzado con un trenzado de fibra intermedio, con lo cual asegura una mayor durabilidad. Así mismo, esta tubería interior reforzada permite radios de curvatura muy pequeños sin colapsamiento. La parte exterior de este flexible está reforzada por un trenzado de acero inoxidable. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 29mm, diámetro interior de 19mm, diámetro de paso de 15mm, caudal nominal de 150 l/min, radio de curvatura mínimo de 100mm, presión máxima de trabajo de 20 bar, apto como fuente de agua potable y también para uso alimentario.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI