TUCAI - Flexible RIVER HG-1/2"-1000 agua - 468

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible RIVER HG-1/2"-1000 agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

468

Ref.Sonepar

401154

EAN

8429343104763

Tubo flexible con trenzado de acero galvanizado River DN13 de 1000mm de longitud para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales. Los rácores de conexión de este producto son HH de diámetro 1/2 cada uno y están hechos de latón, y los casquillos de fijación entre el racor y el flexible son de acero inoxidable. Este producto está fabricado en caucho EPDM con un trenzado de acero galvanizado que sirve de protección. No se aconseja su uso en ambientes húmedos o con probablidades de producirse condensación, ya que el acero galvanizado puede deteriorarse. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 19mm, diámetro interior de 13mm, diámetro de paso de 9,5mm, caudal nominal de agua de 65 l/min, radio de curvatura mínimo de 45mm, presión máxima de 12 bar, apto como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI