TUCAI - Flexible RIVER MG-1 1/4"-500 agua

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible RIVER MG-1 1/4"-500 agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

631

Ref.Sonepar

67055

EAN

8429343109683

Tubo flexible con trenzado de acero galvanizado River DN30 de 500mm de longitud para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales. Los rácores de conexión de este producto son MH de diámetro 1 1/4 cada uno y están hechos de latón, y los casquillos de fijación entre el racor y el flexible son de acero inoxidable. Este producto está fabricado en caucho EPDM con un trenzado de acero galvanizado que sirve de protección. No se aconseja su uso en ambientes húmedos o con probablidades de producirse condensación, ya que el acero galvanizado puede deteriorarse. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 42mm, diámetro interior de 30mm, diámetro de paso de 25mm, caudal nominal de agua de 400 l/min, radio de curvatura mínimo de 190mm, presión máxima de 9 bar, apto como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI