TUCAI - Flexible RIVER MG-3/4"-400 agua
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
804
Ref.Sonepar
67086
EAN
8429343112560
Tubo flexible con trenzado de acero galvanizado River DN19 de 400mm de longitud para conexión de grupos de presión y aplicaciones industriales. Los rácores de conexión de este producto son MH de diámetro 3/4 cada uno y están hechos de latón, y los casquillos de fijación entre el racor y el flexible son de acero inoxidable. Este producto está fabricado en caucho EPDM con un trenzado de acero galvanizado que sirve de protección. No se aconseja su uso en ambientes húmedos o con probablidades de producirse condensación, ya que el acero galvanizado puede deteriorarse. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 27mm, diámetro interior de 19mm, diámetro de paso de 15mm, caudal nominal de agua de 120 l/min, radio de curvatura mínimo de 80mm, presión máxima de 12 bar, apto como fuente de agua potable.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


