TUCAI - Flexible RIVER-OIL H1/4-H1/4-CODO-1000 fuel - 4582

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible RIVER-OIL H1/4-H1/4-CODO-1000 fuel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4582

Ref.Sonepar

687936

EAN

8429343102714

Tubo flexible acodado para gas Riveroil codo DN6 de 1000mm de longitud. Los rácores de este producto tienen un diámetro de HM 1/4 - 1/4. Uno de los casquillos de conexión de este flexible está acodado, lo cual hace más fáciles las instalaciones en lugares de difícil acceso o trabajo. Esta tubería fabricada en caucho NBR y reforzada con un trenzado exterior de acero galvanizado, está especialmente diseñada para alimentación de quemadores de calderas de gasoil i fueloil. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 10,5mm, diámetro interior de 6mm, caudal nominal de 15 l/min, radio de curvatura de 35mm, presión de servicio de 10 bar, dispone de válvula de asiento esférico.