TUCAI - Flexible RIVER-OIL HG-3/8"-3/8"-750 fuel - 2740

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible RIVER-OIL HG-3/8"-3/8"-750 fuel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2740

Ref.Sonepar

573057

EAN

8429343070730

Tubo flexible para gas Riveroil DN6 de 750mm de longitud. Los casquillos de conexión de este producto son HH 3/8 - 3/8. Esta tubería fabricada en caucho NBR y reforzada con un trenzado exterior de acero galvanizado, está especialmente diseñada para alimentación de quemadores de calderas de gasoil i fueloil. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 10,5mm, diámetro interior de 6mm, caudal nominal de 15 l/min, radio de curvatura de 35mm, presión de servicio de 10 bar, dispone de válvula de asiento esférico.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI