TUCAI - Flexible TAQ ACB HG-3838-400 (Bolsa 10u) - 202997

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ ACB HG-3838-400 (Bolsa 10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

202997

Ref.Sonepar

171412

EAN

8429343561894

Tubo flexible de polímero TAQ ACB DN8 de 400mm de longitud. La línea de productos Super ACB está fabricada con caucho EPDM y recubierta con polímero de última generación que le proporciona una resistencia a la corrosión extra y una durabilidad de 10 años, con lo cual este accesorio es la mejor opción para aquellas instalaciones a las que no se les pueda dar un mantenimiento diario: pensado especialmente para calefacción, aire acondicionado y termos eléctricos, también es el mejor aliado para cualquier otro tipo de instalación en la que se desee un producto duradero. Los casquillos de conexión son HH de 3/8 de diámetro cada uno y están acabados en latón niquelado. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior de 8mm, diámetro de paso de 6,2mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura mínimo de 25mm, presión de trabajo de 10 bar, apro para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI