TUCAI - FLEXIBLE TAQ-ACB HH-1212 400mm(BO.10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203003
Ref.Sonepar
171418
EAN
8429343562136
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Amarillo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Símbolo con pictograma negro sobre fondo amarillo. Se utilizan para indicar situaciones en las que es necesario actuar con precaución y cautela.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


