TUCAI - FLEXIBLE TAQ CODO HG-1212-600 AGUA

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE TAQ CODO HG-1212-600 AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2568

Ref.Sonepar

714983

EAN

8429343067716

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ de 600mm de longitud. Esta tubería viene equipada con un codo en uno de sus extremos para facilitar las conexiones en lugares de difícil acceso o trabajo. Los rácores de conexión son HH de diámetro 1/2 cada uno y están fabricados con latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendado para cualquier conexión en instalaciones sanitarias tanto en el hogar como en la industria, como por ejemplo váteres y grifería general entre muchas otras opciones. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior d 8mm, diámetro de paso de 6mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura de 30mm, presión de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI