TUCAI - FLEXIBLE TAQ-EXTRA HG-2"-300 AGUA - 2507

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE TAQ-EXTRA HG-2"-300 AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2507

Ref.Sonepar

869998

EAN

8429343066634

Tubo flexible inoxidable TAQ extra DN50 de 300mm de longitud. Los rácores de conexión son HH 2 cada uno y acabados en latón. Este producto está fabricado con un caucho muy resistente del tipo EPDM y está protegida en su parte exterior con un trenzado de acero inoxidable, con lo cual asegura una mayor flexibilidad y resistencia en este tipo de accesorios. Además, las tuberías a partir del diámetro 1 1/2 llevan un refuerzo que aún les hace más resistentes al desgaste. Esta tubería está especialmente pensada para la conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 62mm, diámetro interior de 50mm, diámetro de paso de 40mm, caudal nominal de 1050 l/min, radio de curvatura mínimo de 300, presión máxima de trabajo de 7 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI