TUCAI - Flexible TAQ-EXTRA MG-1 1/4"-600 agua

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ-EXTRA MG-1 1/4"-600 agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1382

Ref.Sonepar

679770

EAN

8429343047992

Tubo flexible inoxidable TAQ extra DN30 de 600mm de longitud. Los rácores de conexión son MH 1 1/4 cada uno y acabados en latón. Este producto está fabricado con un caucho muy resistente del tipo EPDM y está protegida en su parte exterior con un trenzado de acero inoxidable, con lo cual asegura una mayor flexibilidad y resistencia en este tipo de accesorios. Esta tubería está especialmente pensada para la conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 42mm, diámetro interior de 30mm, diámetro de paso de 25mm, caudal nominal de 400 l/min, radio de curvatura mínimo de 190, presión máxima de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI