TUCAI - FLEXIBLE TAQ EXTRA MG-1-500-F AGUA - 6695

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE TAQ EXTRA MG-1-500-F AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6695

Ref.Sonepar

67046

EAN

8429343231247

Tubo flexible inoxidable TAQ extra DN25 de 500mm de longitud. Los rácores de conexión son MH 1 cada uno y acabados en latón. Este producto está fabricado con un caucho muy resistente del tipo EPDM y está protegida en su parte exterior con un trenzado de acero inoxidable, con lo cual asegura una mayor flexibilidad y resistencia en este tipo de accesorios. Esta tubería está especialmente pensada para la conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 33mm, diámetro interior de 25mm, diámetro de paso de 20mm, caudal nominal de 200 l/min, radio de curvatura mínimo de 100, presión máxima de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI