TUCAI - FLEXIBLE TAQ EXTRA MG-3/4-800-F AGUA - 8215

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE TAQ EXTRA MG-3/4-800-F AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8215

Ref.Sonepar

401174

EAN

8429343447709

Tubo flexible inoxidable TAQ extra DN19 de 800mm de longitud. Los rácores de conexión son MH 3/4 cada uno y acabados en latón. Este producto está fabricado con un caucho muy resistente del tipo EPDM y está protegida en su parte exterior con un trenzado de acero inoxidable, con lo cual asegura una mayor flexibilidad y resistencia en este tipo de accesorios. Esta tubería está especialmente pensada para la conexión de aparatos de calefacción y aire acondicionado de gran caudal. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 27mm, diámetro interior de 19mm, diámetro de paso de 15mm, caudal nominal de 120 l/min, radio de curvatura mínimo de 70, presión máxima de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI