TUCAI - Flexible TAQ-GRIF ACB H3/8-M10x1-L50-500 - 203026

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ-GRIF ACB H3/8-M10x1-L50-500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

203026

Ref.Sonepar

249869

EAN

8429343563287

Tubo flexible de polímero TAQ Grif ACB DN8 de 500mm de longitud. Este producto tiene uno de los extremos acabados en rosca métrica para conectar a los grifos. La línea de productos Super ACB está fabricada con caucho EPDM y recubierta con polímero de última generación que le proporciona una resistencia a la corrosión extra y una durabilidad de 10 años, con lo cual este accesorio es la mejor opción para aquellas instalaciones a las que no se les pueda dar un mantenimiento diario: pensado especialmente para calefacción, aire acondicionado y termos eléctricos, también es el mejor aliado para cualquier otro tipo de instalación en la que se desee un producto duradero. Los casquillos de conexión son H 3/8 de diámetro - M10x1 L50 y están acabados en latón niquelado. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior de 8mm, diámetro de paso de 6,2mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura mínimo de 25mm, presión de trabajo de 10 bar, apro para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI