TUCAI - Flexible TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L17-300-F agua - 5962

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ-GRIF H3/8-M10x1-L17-300-F agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5962

Ref.Sonepar

106570

EAN

8429343202346

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ Grif de 300mm de longitud. Este producto tiene uno de los extremos acabados en rosca métrica para conectar a los grifos. Los rácores de conexión de este producto son H 3/8 - M10x1 L17 y están acabados en latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendado para las conexiones de entrada de agua de los grifos. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior d 8mm, diámetro de paso de 6mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura de 30mm, presión de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI