TUCAI - Flexible TAQ HG-1212-350-F agua - 5805

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ HG-1212-350-F agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5805

Ref.Sonepar

401163

EAN

8429343195518

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ de 350mm de longitud. Los rácores de conexión de este producto tienen un diámetro de HH 1/2 cada uno y están acabados en latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendado para cualquier conexión en instalaciones sanitarias tanto en el hogar como en la industria, como por ejemplo váteres y grifería general entre muchas otras opciones. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior d 8mm, diámetro de paso de 6mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura de 30mm, presión de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI