TUCAI - FLEXIBLE TAQ HG-3812-1000-F AGUA

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE TAQ HG-3812-1000-F AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3956

Ref.Sonepar

686548

EAN

8429343090370

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ de 1000mm de longitud. Los rácores de conexión de este producto son HH 3/8 - 1/2 y están acabados en latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendado para cualquier conexión en instalaciones sanitarias tanto en el hogar como en la industria, como por ejemplo váteres y grifería general entre muchas otras opciones. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior d 8mm, diámetro de paso de 6mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura de 30mm, presión de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI