TUCAI - Flexible TAQ-LLAVE MG-1212-250 agua

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ-LLAVE MG-1212-250 agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2302

Ref.Sonepar

75589

EAN

8429343063589

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ llave de 250mm de longitud. Este producto presenta una llave de paso en uno de sus extremos para poder controlar la circulación de agua sin necesidad de tener que acceder a la llave de paso central. Los rácores de conexión son MH de 1/2 de diámetro cada uno y están acabados en latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendado para cualquier conexión en instalaciones sanitarias tanto en el hogar como en la industria, como por ejemplo váteres y grifería general. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior d 8mm, diámetro de paso de 6mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura de 30mm, presión de trabajo de 10 bar, este producto no está homologado por la CSTBAT.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI