TUCAI - FLEXIBLE TAQ MG-1238-300-F AGUA - 1867

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - FLEXIBLE TAQ MG-1238-300-F AGUA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1867

Ref.Sonepar

490148

EAN

8429343057564

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ de 300mm de longitud. Los rácores de conexión de este producto son MH 1/2 - 3/8 y están acabados en latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendado para cualquier conexión en instalaciones sanitarias tanto en el hogar como en la industria, como por ejemplo váteres y grifería general entre muchas otras opciones. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 12mm, diámetro interior d 8mm, diámetro de paso de 6mm, caudal nominal de 29 l/min, radio de curvatura de 30mm, presión de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI