TUCAI - Flexible TAQ SUPER CODO MG-3434-500-F agua

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexible TAQ SUPER CODO MG-3434-500-F agua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6642

Ref.Sonepar

616511

EAN

8429343229176

Tubo flexible acodado inoxidable TAQ Super Codo DN13 de 500mm de longitud. Esta tubería viene equipada con un codo en uno de sus extremos para facilitar las conexiones en lugares de difícil acceso o trabajo. Los productos de la gama Super están especialmente diseñados para trabajar con aparatos de calefacción, caldera y aire acondicionado de 1/2 y de 3/4 que requieran caudales inferiores a 70 l/min. Los rácores de conexión son de diámetro MH 3/4 - 3/4 y están acabados en latón niquelado. La tubería interna de este flexible está fabricada con un caucho EPDM ACS muy resistente, protegida por un trenzado de acero inoxidable AISI 304 exterior que proporciona más resistencia y duración a este accesorio. Así mismo, la tubería está reforzada en sus extremos por unos casquillos metálicos inoxidables, lo que proporciona mayor unión entre el flexible y la racorería. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 17mm, diámetro interior de 13mm, diámetro de paso de 10mm, caudal nominal de 70l/min, radio de curvatura mínimo de 45mm, presión de trabajo de 10 bar, apto para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI