TUCAI - Flexo ducha inox extensible CON-1750

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexo ducha inox extensible CON-1750

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2830

Ref.Sonepar

401148

EAN

8429343071348

Flexible extensible en acero inoxidable (1750mm-2250mm). Este producto asegura una mayor resistencia. Sus tuercas de conexión, una cónica y otra hexagonal de 1/2, son totalmente universales y se ajustan a cualquier tipo de cabezal de ducha. Apto para su uso como fuente de agua potable. Las especificaciones técnicas de este producto son: 14mm de diámetro exterior, 7,5mm de diámetro interior, caudal nominal de 26 l/m a una presión de trabajo de 3 bar, presión de trabajo de 5 bar, radio de curvatura mínimo de 37mm, temperatura máxima entre 60-70ºC.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI