TUCAI - Flexo ducha SHOWER HOSE PLATINUM F1/2-1750 - 201962

Tucai, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

201962

Ref.Sonepar

592583

EAN

8429343520655

Flexible universal de 1750mm para ducha fabricado con PVC reforzado de color plateado. Sus tuercas de conexión, una grafilada de 1/2 y otra cónica de latón con sistema anti-torsión, dotan a este producto de un innovador sistema que evite que el flexo se enrolle al usarlo. Apto para su uso como fuente de agua potable. Las especificaciones técnicas de este producto son: 14mm de diámetro exterior, 7,5mm de diámetro interior, caudal nominal de 26 l/m a una presión de trabajo de 3 bar, presión de trabajo de 5 bar, radio de curvatura mínimo de 37mm, temperatura máxima entre 60-70ºC, certificación KTW, ACS, NF, EN-1113.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI