TUCAI - Flexo lavadora LAVADORA-INOX-90°C-H3/4-LATON-3000

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexo lavadora LAVADORA-INOX-90°C-H3/4-LATON-3000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4820

Ref.Sonepar

795045

EAN

8429343119316

Conexión lavadora con trenzado de acero inoxidable de 3000mm. Esta manguera de entrada de agua para lavadoras presenta dos conectores latonados de 3/4 de diámetro cada uno, uno con forma hexagonal y otro acodado para facilitar su montaje. El material y el tipo de trenzado que presenta este producto asegura una mayor durabilidad gracias a su gran resistencia al desgaste causado por el uso diario. Las especificaciones técnicas de este producto son: caudal nominal de agua de 40 l/min, radio de curvatura mínima de 35mm, presión máxima de 20 bar, temperatura de trabajo de 90ºC.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI