TUCAI - Flexo lavadora TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-1500 - 4759

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Flexo lavadora TAQ-LAVADORA-22C-H3/4-1500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4759

Ref.Sonepar

401156

EAN

8429343106439

Conexión lavadora PVC con conectores acabados en plástico de 1500mm. Esta manguera de entrada de agua para lavadoras presenta dos conectores de poliamida de 3/4 de diámetro cada uno, uno con forma hexagonal y otro acodado para facilitar su montaje. No apto para ser usado como fuente de agua potable. Las especificaciones técnicas de este producto son: caudal nominal de agua de 40 l/min, radio de curvatura mínima de 40mm, presión máxima de 15 bar, temperatura de trabajo de 20ºC.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI