TUCAI - Junta fibra 3/8" 9,6x14,7x1,5mm ancha - 9693
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 9.6 mm
Diámetro exterior - 14.7 mm
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9693
Ref.Sonepar
592642
EAN
8429343355929
Diámetro interior:
9.6 mm
Diámetro exterior:
14.7 mm
Grosor:
1.5 mm
Junta de fibra ancha de diámetro 3/8 y medidas 9,6x14,7x1,5mm. Fabricada con fibra mineral premsada sin amianto y con una baja permeabilidad al gas, este producto es ideal para una amplia gama de usos tanto en el hogar como en la industria.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


