TUCAI - Junta goma NBR 1" 20x30x2mm ancha - 2225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 20 mm
Diámetro exterior - 30 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2225
Ref.Sonepar
255075
EAN
8429343062421
Diámetro interior:
20 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Grosor:
2 mm
Junta de caucho ancha NBR con un diámetro de 1 y medidas 20x30x22mm. Fabricada con goma NBR, un caucho resistente a muchos tipos de materiales, permite trabajar con agua, gas, aceites y grasas en general.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


