TUCAI - Maletín de instalación RIVER INOX

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Maletín de instalación RIVER INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6500

Ref.Sonepar

106597

EAN

8429343231599

Maletín de la gama River inox fabricado en plástico. El interior de este accesorio está especialmente diseñado y fabricado para poder guardar y transportar las herramientas y accesorios de la misma gama. El revestimiento interno acolchado con espuma protege el contenido del maletín de los golpes y caídas que se puedan producir. Este kit de instalación dispone de: 1 pistón de embutir, 1 cortatubos, 1 utillaje de sujeción para tubos DN12 y DN16, 1 utillaje de sujeción para tubos DN8 y DN20, 10 anillas de seguridad de 1/2 (DN12), 10 anillas de seguridad de 3/4 (DN16), 10 tuercas de 1/2 (DN12), 10 tuercas de 3/4 (DN16), 10 juntas de 1/2 (DN12), 10 juntas de 3/4 (DN16), los machones de superfície extra no están incluídos. Las juntas que contiene este kit son tipo estándar pensadas para aplicaciones sanitarias y de calefacción (máximo + 110ºC), pero bajo demanda se puede disponer de juntas especiales de alta temperatura para aplicaciones de energía solar térmica. Este producto no contiene émbolo compactador DN25 porqué el tubo DN25 no lo necesita porqué apriete se realiza directamente roscando el machón contra la tuerca.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI