TUCAI - Tubo flexible TAQ-SUPER-ACB HG-1212-350 - 200127

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - Tubo flexible TAQ-SUPER-ACB HG-1212-350

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200127

Ref.Sonepar

171436

EAN

8429343362040

Tubo flexible de polímero TAQ-SUPER-ACB HG DN13 de 350mm de longitud. La línea de productos Super ACB está fabricada con caucho EPDM y recubierta con polímero de última generación que le proporciona una resistencia a la corrosión extra y una durabilidad de 10 años, con lo cual este accesorio es la mejor opción para aquellas instalaciones a las que no se les pueda dar un mantenimiento diario: pensado especialmente para calefacción, aire acondicionado y termos eléctricos, también es el mejor aliado para cualquier otro tipo de instalación en la que se desee un producto duradero. Los casquillos de conexión son HH de 1/2 de diámetro cada uno y están acabados en latón niquelado. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 19mm, diámetro interior de 13mm, diámetro de paso de 10mm, caudal nominal de 70 l/min, radio de curvatura mínimo de 45mm, presión de trabajo de 10 bar, apro para uso como fuente de agua potable.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI