TUCAI - TUBO RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 20M) - 6561

Tucai, S.A.
CopiarCopiar
TUCAI - TUBO RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 20M)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6561

Ref.Sonepar

304689

EAN

8429343229640

Tubo de acero inoxidable River inox DN20 de 20m de longitud para agua. Este producto se instala de una forma fácil y rápida, y gracias a su alta flexibilidad y su fácil aislamiento es la mejor opción para las instalaciones de equipos de calefacción y solar para paso de agua. Este tubo está fabricado con el mejor acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L, con lo cual presenta una alta resistencia a la corrosión y a las temperaturas. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 26,5mm, diámetro interior de 20mm, racorería de 1, presión máxima de trabajo de 10 bar, no pierde caudal al doblarlo, apto para uso como fuente de agua potable, dispone de accesorios y complementos de montaje.

Un producto de TUCAI

Descubra la serie TUCAI