TUCAI - Tubo RIVER INOX DN20-1" (Rollo 50m) - 6562
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6562
Ref.Sonepar
592629
EAN
8429343229671
Tubo de acero inoxidable River inox DN20 de 50m de longitud para agua. Este producto se instala de una forma fácil y rápida, y gracias a su alta flexibilidad y su fácil aislamiento es la mejor opción para las instalaciones de equipos de calefacción y solar para paso de agua. Este tubo está fabricado con el mejor acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L, con lo cual presenta una alta resistencia a la corrosión y a las temperaturas. Las especificaciones técnicas de este producto son: diámetro exterior de 26,5mm, diámetro interior de 20mm, racorería de 1, presión máxima de trabajo de 10 bar, no pierde caudal al doblarlo, apto para uso como fuente de agua potable, dispone de accesorios y complementos de montaje.
Un producto de TUCAI
Descubra la serie TUCAI


